Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 25m, 2-fach, CEE Mit Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2499683
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182690100
EAN/GTIN:
     4007123673919
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Adapterleitung
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 25m
Anzahl der Buchsen = 2
Netzstecker Typ = CEE 400 V-16 A
Buchsentyp = CEE
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
25m
Anzahl der Buchsen:
2
Netzstecker Typ:
CEE 400 V-16 A
Buchsentyp:
CEE
Weitere Suchbegriffe: CEE Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, 2499683, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1182690100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
191
€ 8,50*
ab € 92,1588*
€ 112,0988*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 114,24*
7 Tage
191
€ 5,99*
ab € 91,94*
€ 115,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 117,21*
€ 4,99*
ab € 96,65*
€ 117,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1510010
ab € 12,66*
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.