Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 64044 Paketband, PP, transparent, Stärke 85μm, 75mm x 66m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     108EL-2498607
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64044-00005-04
EAN/GTIN:
     4042448406514
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Trägermaterial = PP
Breite = 75mm
Länge = 66m
Stärke = 85µm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 160%
Zugfestigkeit = 70N/cm
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
75mm
Länge:
66m
Stärke:
85µm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
160%
Zugfestigkeit:
70N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 2498607, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 640440000504, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,86*
€ 298,04*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 232,24008*
€ 324,43008*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,28016*
€ 326,33016*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,61016*
€ 333,35016*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 298,04*
€ 354,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 294,89*
€ 350,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 279,37*
€ 332,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 257,13*
€ 305,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 244,86*
€ 291,38
pro Paket
1 Paket enthält 24 Rollen (ab € 10,2025* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.