Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Stärke 0.2mm, 50mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     108EL-2498582
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     08401-00017-00
EAN/GTIN:
     4005800199110
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 50mm
Stärke = 0.2mm
Länge = 25m
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Stärke:
0.2mm
Länge:
25m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband tesa 25mx50mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, 2498582, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Tesa, 084010001700, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 84,31612*
€ 95,515*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 97,94*
6
€ 4,60*
ab € 67,77*
€ 98,81*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 71,33*
€ 98,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 95,515*
€ 113,66285
pro Stück
ab 60 Stück
€ 92,035*
€ 109,52165
pro Stück
ab 360 Stück
€ 89,27612*
€ 106,23858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,31612*
€ 100,33618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 3.438,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.