| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2498288 Herst.-Nr.: LGEV 2/18 EAN/GTIN: 7316577745590 |
| |
|
| | |
| Handelsname = LGEV 2 Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Schmierfett Gebinde Typ = Eimer Gebindegröße = 18 kg Betriebstemperatur min. = -10°C Weitere Informationen: | | Handelsname: | LGEV 2 | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Schmierfett | Gebinde Typ: | Eimer | Gebindegröße: | 18 kg | Betriebstemperatur min.: | -10°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, schmierfett 18kg skf, skf kugellagerfett, lagerfett, 2498288, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGEV218, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,00* | € 545,68* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,87* | € 580,04* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,20* | € 595,12* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 544,81* | € 623,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,25* | € 858,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|