Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS3005B SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 30V / 500mA SC79


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2496961
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS3005B02VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC79
Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC79
Dauer-Durchlassstrom max.:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode infineon, smd diode, 2496961, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS3005B02VH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,406*
€ 0,483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,355*
€ 0,422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,342*
€ 0,407
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,328*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.