Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Rollenhebel lang-Betätiger Schnellverbindung, 16 A bei 250 V AC, SPDT IP 40 125g -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496856
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2496856
EAN/GTIN:
     5059044396353
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel lang
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 16 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 125g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Versilbert/versilbert
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 1000000 Operations
Nennspannung = 250V
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel lang
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
16 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
125g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Versilbert/versilbert
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
1000000 Operations
Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 2496856, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MV2532R2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.