Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 10 A bei 250 V AC, SPDT IP 40 220 g -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496836
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2496836
EAN/GTIN:
     5059044396162
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 10 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 220 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations
Schalt-Lösekraft = 50g
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
10 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
220 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
100000Operations
Schalt-Lösekraft:
50g
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 2496836, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MV16S, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.