Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Langer Nachlauf-Betätiger Schnellverbindung, 6 A bei 250 V AC, SPDT IP 40 600g -20°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496825
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2496825
EAN/GTIN:
     5059044396070
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 6a
Betätigertyp = Langer Nachlauf
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 6 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 600g
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Thermoplast
Lebensdauer mechanisch = 1 x 10^6Operations
Nennspannung = 400V
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Langer Nachlauf
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
6 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
600g
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Thermoplast
Lebensdauer mechanisch:
1 x 10^6Operations
Nennspannung:
400V
Weitere Suchbegriffe: microschalter, rs pro microschalter, 2496825, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, LSMS01, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.