| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2496506 Herst.-Nr.: 36E14XXBASSC8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Encoder-Technologie = Inkremental Impulse pro Umdrehung = 16384 Umdrehung max. = 12000U/min Ausgangssignal Typ = Gegentakt, TTL Schaft Typ = Vollwelle Schnittstelle = NFC Weitere Informationen: | | Encoder-Technologie: | Inkremental | Impulse pro Umdrehung: | 16384 | Umdrehung max.: | 12000U/min | Ausgangssignal Typ: | Gegentakt, TTL | Schaft Typ: | Vollwelle | Schnittstelle: | NFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, drehgeber inkremental htl, drehgeber inkremental, inkrementalgeber vollwelle, 2496506, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Wachendorff, 36E14XXBASSC8, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors |
| | |
| |