|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2494988 Herst.-Nr.: SN74LVC04AD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Logikfunktion = Inverter Eingangs-Typ = CMOS Ausgangs-Typ = CMOS Anzahl der Elemente pro Chip = 6 Schmitt-Trigger-Eingang = Nein Weitere Informationen:  |  | Logikfunktion: | Inverter | Eingangs-Typ: | CMOS | Ausgangs-Typ: | CMOS | Anzahl der Elemente pro Chip: | 6 | Schmitt-Trigger-Eingang: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Latch, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, ti lvc logic, 74lvc, 4000 cmos inverter, 2494988, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74LVC04AD, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 50 |  | € 8,95* | ab € 0,43* | € 0,73* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,57* | € 1,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|