|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2494982 Herst.-Nr.: SN74ALVC244PW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Logikfamilie = ALVC Logikfunktion = Puffer Anzahl der Kanäle pro Chip = 8 Eingangs-Typ = Single Ended Ausgangs-Typ = 3 Zustände Weitere Informationen:  |  | Logikfamilie: | ALVC | Logikfunktion: | Puffer | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 8 | Eingangs-Typ: | Single Ended | Ausgangs-Typ: | 3 Zustände |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74alvc buffer, 74alvc logik, 2494982, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74ALVC244PW, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 70 |  | € 8,95* | ab € 0,51* | € 0,82* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 1,12* | € 3,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück | Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|