|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2490866 Herst.-Nr.: STEVAL-ASTRA1B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HF-Technologie = NFC (Nahfeldkommunikation) Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = STM32 32-Bit Arm Cortex MCUs Vorgestelltes Gerät = ST25DV64K, STM32WB5MMG, STM32WL55JC, Teseo-LIV3F Frequenz = 2.4GHz Weitere Informationen:  |  | HF-Technologie: | NFC (Nahfeldkommunikation) | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | STM32 32-Bit Arm Cortex MCUs | Vorgestelltes Gerät: | ST25DV64K, STM32WB5MMG, STM32WL55JC, Teseo-LIV3F | Frequenz: | 2.4GHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2490866, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALASTRA1B, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
| |