| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2486067 Herst.-Nr.: LPMLM6 EAN/GTIN: 8013975225240 |
| |
|
| | |
| Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette Einheit Meldeleuchtenfarbe = Blau Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Montageart = Tafelmontage IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K Serie = LPML Leuchtmelder-Form = Rund Weitere Informationen: | | Meldeleuchte komplette Einheit: | Meldeleuchte, komplette Einheit | Meldeleuchtenfarbe: | Blau | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Montageart: | Tafelmontage | IP Schutzart: | IP66, IP67, IP69K | Serie: | LPML | Leuchtmelder-Form: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2486067, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Lovato, LPMLM6, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,31* | € 12,49* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|