Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Leuchtmelder Platinum LPML 230V Orange, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP66, IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato Leuchtmelder Platinum LPML 230V Orange, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP66, IP67, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-2486063
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPMLM1
EAN/GTIN:
     8013975234709
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 22mm 230volt
leuchtmelder 230v
leuchtmelder
Nennspannung = 230V
Meldeleuchtenfarbe = Orange
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Serie = LPML
Leuchtmelder-Form = Rund
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V
Meldeleuchtenfarbe:
Orange
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Serie:
LPML
Leuchtmelder-Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 2486063, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Lovato, LPMLM1, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 13,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,02*
€ 15,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.