Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Timer ICs
>
Artikel
Renesas Electronics Programmierbarer Zeitgeber, SMD, Programmierbar, 1MHz, 8-Pin, SOIC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2485723
Hersteller:
Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
ICM7555CBAZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2485723
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Timer ICs
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Programmierbar
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 1MHz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Programmierbar
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
1MHz
... >
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Timer ICs
Weitere Suchbegriffe:
Renesas Electronics
,
ICM7555CBAZ
,
Semiconductors
,
Clock, Timing & Frequency ICs
,
Timer Circuits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,63*
Preis gilt ab 98 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 196 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 294 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 490 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 588 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 980 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1078 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1960 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 294000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.