Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484261
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2794RB2-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker halbleiterbaustein
Versorgungsspannung einzeln typ. = 15 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = MSOP10
Pinanzahl = 10
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung einzeln typ.:
15 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
MSOP10
Pinanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: 2484261, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Trennverstärker, Nisshinbo Micro Devices, NJM2794RB2TE1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Isolation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.