Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Steckrelais 16A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     108EL-2482535
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     623290120040
EAN/GTIN:
     8012823123202
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Steckmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Steckmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, finder steckrelais 12 v, steckrelais finder, steckrelais, 2482535, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 623290120040, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,58*
€ 9,90*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,97*
€ 15,25*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 13,703*
€ 17,641*
1
€ 5,90*
ab € 22,07*
€ 31,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,641*
€ 20,99279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,781*
€ 19,96939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,273*
€ 19,36487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,703*
€ 16,30657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9233
ab € 1,52*
Zubehör
Finder
9213
ab € 1,40*
Zubehör
Finder
92030
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
9203
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.