| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2482513 Herst.-Nr.: 622390120600 EAN/GTIN: 8012823195940 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 3-poliger Umschalter, 3-poliger Umschalter Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom = 16A Anzahl der Pole = 3 Rastend = Nein Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 12V dc | Kontaktanordnung: | 3-poliger Umschalter, 3-poliger Umschalter | Montage Typ: | Leiterplattenmontage | Schaltstrom: | 16A | Anzahl der Pole: | 3 | Rastend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder 12v printrelais, industrierelais finder, industrierelais, 2482513, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 622390120600, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 9,811* | € 11,751* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,87* | € 11,76* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,254* | € 12,164* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,52* | € 12,46* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,825* | € 18,118* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|