Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Steckrelais 12A 400V ac Spule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Steckrelais 12A 400V ac Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2481838
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563484000000
EAN/GTIN:
     8012823273877
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais finder
Spulenspannung = 400V ac
Montage Typ = Steckmontage
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
400V ac
Montage Typ:
Steckmontage
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, steckrelais 400v, 2481838, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 563484000000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 21,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 278,75*
€ 331,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 265,27*
€ 315,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,57*
€ 286,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 230,24*
€ 273,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 215,30*
€ 256,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.