Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais Monostabiles Relais, Steckrelais 7A 24V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder Relais Monostabiles Relais, Steckrelais 7A 24V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2481651
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553490240001
EAN/GTIN:
     8012823035994
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Steckrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 7A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
7A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: finder steckrelais 24v, steckrelais finder, steckrelais 24v, 2481651, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 553490240001, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 13,989*
€ 18,265*
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 23,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,265*
€ 21,73535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,565*
€ 20,90235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,039*
€ 20,27641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,989*
€ 16,64691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 182,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.