Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais Monostabiles Relais, Printrelais 3-poliger Umschalter, 3-poliger Umschalter 10A 24V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder Relais Monostabiles Relais, Printrelais 3-poliger Umschalter, 3-poliger Umschalter 10A 24V ac Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2481468
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     551380245000
EAN/GTIN:
     8012823021324
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 3-poliger Umschalter, 3-poliger Umschalter
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 3
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
3-poliger Umschalter, 3-poliger Umschalter
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
3
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, 24v ac industrierelais, industrierelais finder, industrierelais 24v, 2481468, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 551380245000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 14,482*
€ 18,803*
1
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 19,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,803*
€ 22,37557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,083*
€ 21,51877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,542*
€ 20,87498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,482*
€ 17,23358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 188,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.