Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82 Beleuchteter Druckschalter Rot beleuchtet Rastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 240V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2479044
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6152.2113.B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher eao
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.3mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 240V
LED Farbe = Rot
IP Schutzart = IP65, IP67
Serie = 82
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung = 240V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.3mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
240V
LED Farbe:
Rot
IP Schutzart:
IP65, IP67
Serie:
82
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung:
240V
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster ip65, 2479044, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8261522113B002, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 19,41*
€ 32,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,03*
€ 35,56*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 39,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.