Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 3XCFR.SA.1 Carbon Fibre Pinzettenspitzen, 40 mm, Spitze Gerade, Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2475540
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3XCFR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2475540
Handwerkzeuge
Spezialwerkzeuge
Pinzetten
Modellnummer = 3XCFR.SA.1
Material/Stoff = Carbon Fibre
Gesamtlänge = 40 mm
Spitzenform = Gerade, Fein
Antimagnetisch = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
3XCFR.SA.1
Material/Stoff:
Carbon Fibre
Gesamtlänge:
40 mm
Spitzenform:
Gerade, Fein
Antimagnetisch:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.