Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 15ARWM.C.N.0 Kohlenstoffstahl Pinzette, 115 mm, Spitze Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2475529
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15ARWM.C.N.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
universal pinzette
Modellnummer = 15ARWM.C.N.0
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge = 115 mm
Spitzenform = Winkel
Antimagnetisch = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
15ARWM.C.N.0
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge:
115 mm
Spitzenform:
Winkel
Antimagnetisch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2475529, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 15ARWMCN0, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.