Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais Monostabiles Relais, Printrelais DPST 8.3mA 24V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474307
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DK2A-24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8.3mA
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8.3mA
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic printrelais 24 v, industrierelais 24v, industrierelais, 2474307, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, DK2A24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 434,82*
€ 510,11*
Frei Haus
ab € 453,68*
€ 530,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 510,11*
€ 607,0309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,65*
€ 599,3435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,56*
€ 565,9164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,45*
€ 551,5055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 434,82*
€ 517,4358
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,6964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.