Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQY THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, 1-poliger Schließer 40 V AC/DC / 250 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474270
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY221R2M1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
Foto-MOS-Relais
Laststrom max. = 250 mA
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 40 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQY
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
250 mA
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
40 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQY
Weitere Suchbegriffe: Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 2474270, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQY221R2M1Y, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.