Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 80mA 24V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474123
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALZN1F05W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 80mA
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
80mA
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 2474123, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, ALZN1F05W, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,53*
€ 276,7107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,86*
€ 256,8734
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 211,07*
€ 251,1733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,29*
€ 243,1051
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 200,81*
€ 238,9639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,24*
€ 232,3356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,90*
€ 209,321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.