Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 37.5mA 24V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474111
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALF1T24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 37.5mA
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
37.5mA
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 2474111, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, ALF1T24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,95*
€ 201,0505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,75*
€ 199,6225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,35*
€ 187,2465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,77*
€ 180,6063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,36*
€ 158,6984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.