Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony Time Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 Secs, 300 Hrs, 240V ac, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2472268
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE22R1MLMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
schneider electric multifunktionsre...
Versorgungsspannung = 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrischer Blitz
Zeitbereich = 0.05 Secs, 300 Hrs
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = Harmony Time
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Asymmetrischer Blitz | Multifunktion
Zeitbereich:
0.05 Secs, 300 Hrs
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
Harmony Time
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 2472268, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schneider Electric, RE22R1MLMR, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.