Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony Time Zeitrelais, DIN-Schienen, 1 Secs, 100 Hrs, 240V ac, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2472262
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE17RMMU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
schneider electric multifunktionsre...
Versorgungsspannung = 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 1 Secs, 100 Hrs
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schaltkonfiguration = 1-poliger Schließer
Serie = Harmony Time
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
1 Secs, 100 Hrs
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schaltkonfiguration:
1-poliger Schließer
Serie:
Harmony Time
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 2472262, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schneider Electric, RE17RMMU, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.