Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seoul Viosys UV-LED 405nm / 1,16W, Gehäuse 3535


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2471978
Hersteller:
     Seoul Viosys
Herst.-Nr.:
     CUN06A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 405nm
Strahlstrom = 1,16W
Gehäusetyp = 3535
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
405nm
Strahlstrom:
1,16W
Gehäusetyp:
3535
Weitere Suchbegriffe: 2471978, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Seoul Viosys, CUN06A1B, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.364,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,7288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.747,22*
€ 3.269,1918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.551,28*
€ 3.036,0232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.463,28*
€ 2.931,3032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.402,32*
€ 2.858,7608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.364,40*
€ 2.813,636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.