Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2 Folienkondensator 10nF ±5% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 2.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2470300
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP02/0.01/100/5%
EAN/GTIN:
     5059045317500
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = FKP2
Anschlussraster = 2.5mm
Länge = 4.6mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 4.6 x 5.5 x 10mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.4mm

Serie FKP02. Durch geringen dielektrischen Verlust besonders geeignet für Sample-and-Hold-Schaltungen Hohe Spannungsanstiegsgeschwindigkeit und niedriger Ersatzserienwiderstand Isolationswiderstand: 500.000 MΩ
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
FKP2
Anschlussraster:
2.5mm
Länge:
4.6mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
4.6 x 5.5 x 10mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, wima folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator wima, 2470300, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, FKP020011005%, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.