| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2466626 Herst.-Nr.: 180984 EAN/GTIN: 5059040613744 |
| |
|
| | |
| Flachstecker Größe = 6.35mm Gehäusematerial = Nylon 6.6 Länge = 18.5mm Farbe = Natur Serie = FASTON .250
Best.-Nr. ; 680-2962 680-2962 : Farbe des Inhalts kann abweichen. FASTON-Buchsengehäuse Serie 250, TE Connectivity. Eine Serie von Gehäuse für den Einsatz mit FASTON-Buchsenkontakten der Serie 250. Weitere Informationen: | | Flachstecker Größe: | 6.35mm | Gehäusematerial: | Nylon 6.6 | Länge: | 18.5mm | Farbe: | Natur | Serie: | FASTON .250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2466626, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 180984, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,133* | € 0,219* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,112* | € 0,262* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,17* | € 0,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 0,146* | € 0,277* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0951* | € 0,3372* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|