Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO MGN0948 AA NiCd Akku, 14.4V / 700mAh, Steckbar-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2466443
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2466443
EAN/GTIN:
     3660766633057
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Modellnummer = MGN0948
Größe = AA
IEC-Name = 12KR15/48
Nennspannung = 14.4V
Kapazität = 700mAh
Chemie = NiCd
Anschlusstyp = Steckbar
Marken Typ = RS PRO
Betriebstemperaturbereich = -30 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur = -30°C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MGN0948
Größe:
AA
IEC-Name:
12KR15/48
Nennspannung:
14.4V
Kapazität:
700mAh
Chemie:
NiCd
Anschlusstyp:
Steckbar
Marken Typ:
RS PRO
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, aa akku 700mah nicd, ni-cd akku, aa akku 700mah, 2466443, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, RS PRO, RSMGN0948PRO, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.