Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2456937
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     SPIDER-PL-20-04T1S29999TY9HHHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie-switch 4 port
industrie switch
Anzahl der Anschlüsse = 4
Schaltertyp = Unmanaged
RJ45-Anschlüsse = 4
Höhe = 135mm
Breite = 39mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
4
Schaltertyp:
Unmanaged
RJ45-Anschlüsse:
4
Höhe:
135mm
Breite:
39mm
Weitere Suchbegriffe: 2456937, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Hirschmann, SPIDERPL2004T1S29999TY9HHHH, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,47*
€ 814,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,52*
€ 808,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,24*
€ 782,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,94*
€ 732,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,61*
€ 695,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.