Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2456936
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     SPIDER-PL-20-04T1M29999TY9HHHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie-switch 4 port
industrie switch
Anzahl der Anschlüsse = 4
RJ45-Anschlüsse = 4
Höhe = 135mm
Serie = SPIDER
Breite = 39mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
4
RJ45-Anschlüsse:
4
Höhe:
135mm
Serie:
SPIDER
Breite:
39mm
Weitere Suchbegriffe: 2456936, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Hirschmann, SPIDERPL2004T1M29999TY9HHHH, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,26*
€ 613,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,96*
€ 605,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,37*
€ 576,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,12*
€ 533,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.