Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2456857
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     BRS20-04009999-STCY99HHSESXX.X.XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie-switch 4 port
industrie switch
Anzahl der Anschlüsse = 4
Schaltertyp = Managed Switch
RJ45-Anschlüsse = 4
Höhe = 138mm
Serie = BOBCAT
Breite = 115mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
4
Schaltertyp:
Managed Switch
RJ45-Anschlüsse:
4
Höhe:
138mm
Serie:
BOBCAT
Breite:
115mm
Weitere Suchbegriffe: 2456857, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Hirschmann, BRS2004009999STCY99HHSESXXXXX, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,77*
€ 1.033,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,85*
€ 1.024,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,06*
€ 991,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,62*
€ 931,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,83*
€ 888,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.