Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 1050P Druckluftrohr Polyamid, Innen-Ø 6mm / Außen 8mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2455174
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1050P08 00M02
EAN/GTIN:
     0820099500447
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 6mm
Material = Polyamid
Länge = 50m
Serie = 1050P
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
6mm
Material:
Polyamid
Länge:
50m
Serie:
1050P
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, pa rohr druckluft, druckluftleitung, 2455174, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Legris, 1050P0800M02, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 362,72*
€ 445,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 405,52*
€ 482,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,78*
€ 530,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,73*
€ 530,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,08*
€ 512,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,89*
€ 471,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.