Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Monostabiles Relais, Steckrelais 3-poliger Schließer 16A 12V dc Spule / 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Finder Monostabiles Relais, Steckrelais 3-poliger Schließer 16A 12V dc Spule / 3W
Artikel-Nr.:
     108EL-2452497
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.83.9.012.0300
EAN/GTIN:
     8012823079813
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 3-poliger Schließer
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 3
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Länge = 68mm
Spulenwiderstand = 48Ω
Spulenleistung = 3W
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 6kV
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

UL, VDE. Magnetisches blasgeformtes Leistungsrelais ebenfalls verfügbar ( ; 8949405 8949405 und ; 8949414 8949414 ). Industrielle Leistungsrelais Serie 62. Die Leistungsrelais der Serie 62 von Finder. Dank verschiedenen verfügbarer Befestigungstypen, welche Leiterplatten, Stecker und Flansch einschließen, können Sie sicher sein, dass Sie eine geeignete Version finden. Durch verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten gemäß EN 60335-1, mit 6 mm Abstand und 8 mm Kriechstrecke, sind sie perfekt für Ihre Anwendung. 2-poliger und 3-poliger Schließer haben einen Kontaktabstand von 3 mm Kontaktwerkstoff: AgCdO Isolierung Spule zu Kontakt 6 kV (1,2/50 μs)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
3-poliger Schließer
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
3
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Länge:
68mm
Spulenwiderstand:
48Ω
Spulenleistung:
3W
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
6kV
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, finder steckrelais 12 v, steckrelais finder, steckrelais, 2452497, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 628390120300, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,18*
€ 16,74*
1
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 17,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,27*
€ 23,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.