| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2450063 Herst.-Nr.: TS32GMTS802M EAN/GTIN: 0760557855736 |
| |
|
| | |
| Modell = MTS802M. Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Interface = SATA III Nand-Typ = MLC Weitere Informationen: | | Modell: | MTS802M. | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Ja | Interface: | SATA III | Nand-Typ: | MLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend solid state disk, internes ssd, internal hard drives ssd, 2450063, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS32GMTS802M, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |