Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2449770
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2505AF-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker halbleiterbaustein
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 → 9 V
Rail to Rail = Nein
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOT23-5
Pinanzahl = 5
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 → 9 V
Rail to Rail:
Nein
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOT23-5
Pinanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: 2449770, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Trennverstärker, Nisshinbo Micro Devices, NJM2505AFTE1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Isolation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.061,70*
€ 1.263,423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 872,82*
€ 1.038,6558
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 805,68*
€ 958,7592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 785,01*
€ 934,1619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 764,04*
€ 909,2076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 728,37*
€ 866,7603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.