Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Lock Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 8mm x 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2448352
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     6121GRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 8mm
Bügellänge = 29mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
8mm
Bügellänge:
29mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, master lock bügelschloss, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 8, 2448352, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Master Lock, 6121GRN, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.