Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RayBraid Kabelschlauch verzinnt Kupfer für Kabel-Ø 11mm bis 24mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity RayBraid Kabelschlauch verzinnt Kupfer für Kabel-Ø 11mm bis 24mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar
TE Connectivity RayBraid Kabelschlauch verzinnt Kupfer für Kabel-Ø 11mm bis 24mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-2445219
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAY-101-12.5(10)CK0610
EAN/GTIN:
     5059040563339
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 12.5mm
Farbe = Silber
Material = Kupfer
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 11mm
Kabeldurchmesser max. = 24mm
Abgeschirmt = Ja
Serie = RayBraid

Beschichtetes Raybraid-Kupfergeflecht. Ein Schlauchgeflecht zur elektrischen Abschirmung von Leiterbündeln, das diese vor Störungen schützt. Raybraid wird auf einer Rohrbiegeform geliefert, die die Montage erleichtert und ist robuster als Geflecht, das in einer abgeflachten Form geliefert wird. Die Serie Ray-101 verfügt über eine verzinnte Kupferabschirmung und Ray-103 über eine vernickelte Kupferabschirmung für den Einsatz in rauen Umgebungen und bei hohen Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile • Bietet EMV-Abschirmung für Drähte und Kabel • Lässt sich problemlos aus PVC-Biegeform herausnehmen • Minimal 93 %, maximal 100 % optische Deckung • Hohes nutzbares Dehnungsverhältnis (min. 2:1) • Schlauch aus verzinntem Kupfer oder vernickeltem Kupfer erhältlich • In einer Vielzahl von Größen für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 40 mm erhältlich
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12.5mm
Farbe:
Silber
Material:
Kupfer
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
11mm
Kabeldurchmesser max.:
24mm
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
RayBraid
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch kupfer, kabelschlauch, 2445219, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, TE Connectivity, RAY101125(10)CK0610, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,31*
€ 17,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,03*
€ 16,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,60*
€ 16,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,09*
€ 15,58
pro Meter
ab 150 Meter
€ 12,44*
€ 14,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,78*
€ 14,02
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,26*
€ 12,21
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
RAY-103-12.5(10)
ab € 63,28*
Zubehör
TE Connectivity
RAY-101-12.5(100)
ab € 1.033,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.