| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2445203 Herst.-Nr.: RAY-101-10.0(10)CK0610 EAN/GTIN: 5059040514874 |
| |
|
| | |
| Schlauchdurchmesser = 10mm Farbe = Silber Material = Kupfer Schlauchlänge = 10m Umflochten = Ja Dehnbar = Ja Kabeldurchmesser min. = 8mm Kabeldurchmesser max. = 22mm Abgeschirmt = Ja Serie = RayBraid
Beschichtetes Raybraid-Kupfergeflecht. Ein Schlauchgeflecht zur elektrischen Abschirmung von Leiterbündeln, das diese vor Störungen schützt. Raybraid wird auf einer Rohrbiegeform geliefert, die die Montage erleichtert und ist robuster als Geflecht, das in einer abgeflachten Form geliefert wird. Die Serie Ray-101 verfügt über eine verzinnte Kupferabschirmung und Ray-103 über eine vernickelte Kupferabschirmung für den Einsatz in rauen Umgebungen und bei hohen Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile • Bietet EMV-Abschirmung für Drähte und Kabel • Lässt sich problemlos aus PVC-Biegeform herausnehmen • Minimal 93 %, maximal 100 % optische Deckung • Hohes nutzbares Dehnungsverhältnis (min. 2:1) • Schlauch aus verzinntem Kupfer oder vernickeltem Kupfer erhältlich • In einer Vielzahl von Größen für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 40 mm erhältlich Weitere Informationen: | | Schlauchdurchmesser: | 10mm | Farbe: | Silber | Material: | Kupfer | Schlauchlänge: | 10m | Umflochten: | Ja | Dehnbar: | Ja | Kabeldurchmesser min.: | 8mm | Kabeldurchmesser max.: | 22mm | Abgeschirmt: | Ja | Serie: | RayBraid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 10m, kabelschlauch, geflechtschlauch kupfer, 2445203, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, TE Connectivity, RAY101100(10)CK0610, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves |
| | |
| |