Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler / Photodarlington-Out, 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2444694
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL755-1X007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Photodarlington
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Photodarlington
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Weitere Suchbegriffe: 2444694, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, IL7551X007, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,30*
€ 87,227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,80*
€ 81,872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,59*
€ 74,4821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,51*
€ 67,2469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.