Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444661
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRHC212E003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2.1Ah
Verpackungseinheit = 4
Markentyp = GP-Batterien
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.1Ah
Verpackungseinheit:
4
Markentyp:
GP-Batterien
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku 2100 mah, aa akku, 2444661, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Gp Batteries, GPRHC212E003, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.