| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2443702 Herst.-Nr.: FA-15PS/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 15-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = D-Sub 15-polig
Hochleistungs-Spezifikation Adapter mit Filter. Entwickelt für den Telekommunikationsbereich zum Erreichen von EMV und zur Minimierung elektromagnetischer Störungen Integrierte diskrete kapazitive Elemente bieten Schutz vor EMI/RFI-Störungen Mit kapazitivem Substrat 1000 pF Keramikkondensatorfiltration Bietet Steckverbindung Einschließlich 4.40 UNC-Schraubensicherung mit Innengewinde Bietet Erweiterung von E/A-Systemen von ungefiltert auf gefiltert Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | D-Sub 15-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | D-Sub 15-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, Adapter D-Sub, Adapter Sub-D, D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, cinch steckverbinder stecker, cinch steckverbinder, adapter rca cinch, 2443702, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Cinch, FA15PS1, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| |