Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor Schalter THT Unipolar SIP-3 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441843
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH3233Q-P-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Unipolar
Arbeitsspannnung max. = 27 V
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Gehäusegröße = SIP-3
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = 150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Unipolar
Arbeitsspannnung max.:
27 V
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Gehäusegröße:
SIP-3
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 2441843, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH3233QPB, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.