|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2441839 Herst.-Nr.: AH3231Q-P-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = THT Magnet-Typ = Unipolar Arbeitsspannnung max. = 27 V Arbeitsspannnung min. = 2,7 V Gehäusegröße = SIP-3 Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur max. = 150 °C Betriebstemperatur min. = -40 °C Automobilstandard = AEC-Q100 Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | THT | Magnet-Typ: | Unipolar | Arbeitsspannnung max.: | 27 V | Arbeitsspannnung min.: | 2,7 V | Gehäusegröße: | SIP-3 | Pinanzahl: | 3 | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Automobilstandard: | AEC-Q100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 2441839, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH3231QPB, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |