Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 1.5 mm², 16 AWG 100m Blau LSZH isoliert Ø 2.08mm 37/0,23 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441419
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     100G0111-1.50-6
EAN/GTIN:
     5059040622647
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.5 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 37/0,23 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = LSZH
Betriebsspannung = 750 Vmm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = DIN-5510-2 Tabelle 6 und Anhang C Tabelle C3
Serie = 100G
Litzengröße = 0,23 mm

VG 95218-20, Typ E (Elektro-Kabel und isolierte Leitungen für niedrige Frequenz -Teil 20: einadrige, isolierte Leiter). Zerohal Typ 100G. 100G-Leitung verfügt über eine doppelwandige Isolierungsschicht gefertigt aus einer von TE entwickelten Polymermischung über verzinnten Kupferleitern. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen der VG95218-20 Typ E zu erfüllen und dabei leicht, flexibel und frei von Zurückrollen zu bleiben, wenn sie für Kabelbäume eingesetzt wird. Eigenschaften und Vorteile: • Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung • Stark flammhemmend • Flexibel, einfach zu installieren • Kleine Größe, leicht • Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten • Runzelfreie Isolierung • Kein Zurückrollen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
37/0,23 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
LSZH
Betriebsspannung:
750 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
DIN-5510-2 Tabelle 6 und Anhang C Tabelle C3
Serie:
100G
Litzengröße:
0,23 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, einzelader h05v-k 1x1,5 blau 100m, litze, litze 100m, 2441419, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 100G01111506, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 129,40*
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 259,19*
€ 307,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 129,40*
€ 153,99
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 128,20*
€ 152,56
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 120,13*
€ 142,95
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 112,97*
€ 134,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 99,17*
€ 118,01
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,9917* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,87*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.